サンフレックス
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
形状
球型
球型
円盤型
台形型
円筒型
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148015
品番
No.2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途
木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)
3
材質
炭素工具鋼
形状
球型
高さ(mm)
6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
木材
外径(mm)
6