No.2307 回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148042

No.2307 回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148042
No.2307 回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス 88148042

回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
形状台形型
内容量1本注文コード88148042品番No.2307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。

用途木材研削・木材研磨軸径(Φmm)3材質炭素工具鋼形状台形型高さ(mm)8許容回転数(min-1[r.p.m])10000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする