サンフレックス
超硬回転ヤスリ Φ6.4X3Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88148173
品番
No.2326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
6.4
外径(mm)
6.4
材質
超硬
形状
球型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等