サンフレックス
チタン回転ヤスリ 3Φ軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
形状
球型
球型
炎型
楕円型
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88148277
品番
No.2340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途
金属の研削
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
6
外径(mm)
6
材質
HSS(チタンコーティング)
形状
球型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
金属