サンフレックス
チタン回転ヤスリ 6Φ軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88148417
品番
No.2663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途
金属の研削
軸径(Φmm)
6
材質
HSS(チタンコーティング)
高さ(mm)
25
ヤスリ部形状
円錐型、カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属
外径(mm)
10