No.2664 チタン回転ヤスリ 6Φ軸 サンフレックス 88148426

チタン回転ヤスリ 6Φ軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード88148426品番No.2664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。

用途金属の研削軸径(Φmm)6材質HSS(チタンコーティング)高さ(mm)25ヤスリ部形状円筒型、カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする