サンフレックス
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88148557
品番
No.3222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途
各種非金属の研削、研磨
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#100
砥材
GC材
外径(Φmm)
100
砥粒
GC
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
非鉄