No.3506H 六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス 88148602

No.3506H 六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス 88148602
No.3506H 六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス 88148602

六角軸 軸付砥石(金属用)WA材

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)19
形状砲弾型
内容量1本注文コード88148602品番No.3506H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
外径(mm)19高さ(mm)38粒度#60形状砲弾型砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148627
2019-10-07
用途: アルミ板の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ目詰まりし、その後詰まりが取れないため断念、アルミ素材は不向きです。鉄板もしましたが砥石の消耗が激しく断念。金属以外で使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする