No.3517 軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸 サンフレックス 88148697

No.3517 軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸 サンフレックス 88148697
No.3517 軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸 サンフレックス 88148697

軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)25
形状台形型
内容量1本注文コード88148697品番No.3517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6外径(mm)25高さ(mm)10粒度#60形状台形型砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])34000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする