No.3734 金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス 88149083

金属用軸付砥石 5本セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)適合材各種金属セット内容No.3511、No3513、No.3517、No.3518、No.3520注文コード88149083品番No.3734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。

用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3511、No3513、No.3517、No.3518、No.3520適合材各種金属軸径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149074
2019-02-03
用途: 手すり作業の穴の拡張
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄穴が小さくてヤスリで拡張したが、手間が掛かり大変軸付砥石で時間の削減ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする