サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
球型
球型
先トンガリ円筒型
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88149144
品番
No.3751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
16
高さ(mm)
16
粒度
#100
形状
球型
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
適合材
超硬、ガラス、石材等