曜日別特売
No.3754H 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス 88149223

No.3754H 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス 88149223
No.3754H 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス 88149223

六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(mm)25
形状円筒型
内容量1本注文コード88149223品番No.3754H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。

用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。外径(mm)25高さ(mm)25粒度#60形状円筒型軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
注意
※インパクトドライバーで使用時は加圧をかけ過ぎないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149223
2017-09-07
用途: 金属を削る為
その他業種

うーーーーん間違えてしまった、届いた商品の説明を読むと非鉄用と書いてある、ううう 説明書きを良く読まなかった私が悪い 今度買う時には良く読んで買います、よって満足度は普通にしと着ます。

1が参考にしています
対象商品 : 88149135
2016-09-28
用途: ドリル穴の仕上げ
医療・福祉・介護関連業

綺麗に仕上げが出来ますが、砥石の減りが早いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする