曜日別特売
No.3756E 非鉄用軸付砥石 3本入り サンフレックス 88149232

No.3756E 非鉄用軸付砥石 3本入り サンフレックス 88149232
No.3756E 非鉄用軸付砥石 3本入り サンフレックス 88149232

非鉄用軸付砥石 3本入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)32
形状円盤型
内容量1セット(3本)注文コード88149232品番No.3756E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。外径(mm)32高さ(mm)8形状円盤型許容回転数(min-1[r.p.m])17000軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする