No.4434 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス 88149957

軸付タンピコ繊維ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)100
内容量1本注文コード88149957品番No.4434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。

用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。外径(mm)100厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ許容回転数(min-1[r.p.m])7000適合材各種ワーク材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149932
2022-03-20
用途: 木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。
タンピコのブラシは、腰もあり、耐久性もよく木工作業には欠かせません。
今までの物よりこちらの商品は、長持ちしそうです。
又 購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする