サンフレックス
CPジスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88150011
品番
No.4460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
穴径(Φmm)
15
粒度
#180相当
材質
不織布
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
各種金属