サンフレックス
100Φジスクフェルトバフ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88150036
品番
No.4465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
材質
フェルト(ソフト)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
16(15)