曜日別特売
No.4471 75Φテツバフセット サンフレックス 88150054

75Φテツバフセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88150054品番No.4471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用)適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする