No.5624 チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックス 88150797

No.5624 チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックス 88150797
No.5624 チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックス 88150797

チャンネルブラシ (ステン線)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード88150797品番No.5624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

多様な用途に使用される手作業ブラシです。

用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ステン線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする