曜日別特売
No.5630 ダブルチャンネルブラシ (鋼線) サンフレックス 88150833

No.5630 ダブルチャンネルブラシ (鋼線) サンフレックス 88150833
No.5630 ダブルチャンネルブラシ (鋼線) サンフレックス 88150833

ダブルチャンネルブラシ (鋼線)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード88150833品番No.5630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。

用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする