曜日別特売
No.5633 ダブルチャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150851

No.5633 ダブルチャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150851
No.5633 ダブルチャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス 88150851

ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード88150851品番No.5633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。

用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする