No.5656 10Φコンデンサーブラシ 塩ビ サンフレックス 88150973

10Φコンデンサーブラシ 塩ビ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ブラシ径(Φmm)16
全長(mm)255
内容量1個注文コード88150973品番No.5656
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

多様な用途に使用される手作業ブラシです。

用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。全長(mm)255ブラシ径(Φmm)16ブラシ長(mm)75材質エンビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする