曜日別特売
No.5671 コンデンサーブラシ (真鍮線) サンフレックス 88151025

コンデンサーブラシ (真鍮線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラシ径(Φmm)16
全長(mm)255
内容量1個注文コード88151025品番No.5671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

多様な用途に使用される手作業ブラシです。

用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。全長(mm)255ブラシ径(Φmm)16仕様シングル巻材質真鍮線ブラシ長(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする