曜日別特売
No.5805 ラバーステックヤスリ サンフレックス 88151314

ラバーステックヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#220
内容量1本注文コード88151314品番No.5805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます

用途アルミ・真鍮・銀等の面取り汚れ取りに粒度#220全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 小傷消しに
製造業

隙間に入れても力が入りやすく磨きやすい。
隙間に入れられるようにもう少し薄いタイプがあったら嬉しい。

対象商品 : 88151305
2017-12-25
用途: 金型研磨
株式会社三幸建設業・工事業

持つ部分が非常に持ちやすく金型の研磨も綺麗になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする