サンフレックス
精密ミニヤスリ 0.8Φ×0.7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88151682
品番
No.H-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途
各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
高さ(mm)
0.7
外径(mm)
0.8
材質
合金工具鋼
形状
逆台形型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
各種軟金属、木材、樹脂、陶器