No.H-132 精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0 サンフレックス 88151691

No.H-132 精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0 サンフレックス 88151691
No.H-132 精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0 サンフレックス 88151691

精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード88151691品番No.H-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。

用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。軸径(Φmm)2.34材質合金工具鋼形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする