曜日別特売
No.H-311 精密ワイヤー サンフレックス 88152276

精密ワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本材質鉄線注文コード88152276品番No.H-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。外径(mm)13軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000形状カップ型材質鉄線
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88152276No.H-31153460034H-313No.H-311 精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線) サンフレックス 53460034精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)サンフレックス1本
889
税込978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする