サンフレックス
ミニサンダーバフ Φ25X2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
粒度
#60
#60
#120
#240
#400
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88152443
品番
No.H-444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途
木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。
穴径(Φmm)
1.5
厚さ(mm)
2
粒度
#60
材質
不織布
入数(枚)
2
外径(Φmm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
木工製品