No.H-446 ミニサンダーバフ Φ25X2 サンフレックス 88152461

ミニサンダーバフ Φ25X2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度#240
内容量1本注文コード88152461品番No.H-446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。

用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。穴径(Φmm)1.5厚さ(mm)2粒度#240材質不織布入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする