サンフレックス
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
88152495
品番
No.H-452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
30
厚さ(mm)
3
材質
ゴム砥石
粒度
#400
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂