曜日別特売
No.H-463 セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックス 88152531

No.H-463 セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックス 88152531
No.H-463 セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックス 88152531

セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード88152531品番No.H-463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。

用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88152531
2020-12-11
用途: セメント削りに
株式会社品川工業所

高速回転時に割れないように、して頂きたい。又、軸をもう少し短いほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする