サンフレックス
ミニセラホイール Φ22 セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
88152662
品番
No.H-494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
セット内容
#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚
マンドレル×1本
用途
金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
外径(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属