曜日別特売
No.H-507 ペーパーコーンミニ サンフレックス 88152714

No.H-507 ペーパーコーンミニ サンフレックス 88152714
No.H-507 ペーパーコーンミニ サンフレックス 88152714

ペーパーコーンミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#240
内容量1パック(10個)注文コード88152714品番No.H-507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。

用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。長さ(mm)16外径(mm)6粒度#240許容回転数(min-1[r.p.m])12000材質和紙研磨材形状コーン型適合材木材、樹脂、金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964547
2019-12-15
用途: 木工細工の研磨
HummingBird

細かい隙間の研磨に使っています。謳い文句どおり当たりが優しく使いやすいです。 ただし、優しさが仇となって耐久性はありません。

対象商品 : 88152714
2016-07-12
用途: 磨き作業
ジュエリーナカザワ製造業

いつも便利に利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする