曜日別特売
No.H-600 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス 88152802

切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード88152802品番No.H-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。

用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88152802
2024-03-19
用途: 金属棒の切断
オオツカ興産有限会社

ボリューム軸を短くするために、ルーターを使って切断しました。
材質が真鍮だったので、アッサリ切ることができました。
でも切るときは、刃の回転方向を考慮し切削スピードも徐々に様子を見ながらやらないと振動が大きいです。ボリュームに影響が無いか少し心配です。
それと、刃を垂直に当てないと簡単に割れます。その時、割れた刃が、飛んで来るのでゴーグルは必須です。

対象商品 : 88152802
2021-04-04
用途: M4ネジ切断に
製造業

薄さが0.5mm程。厚みが1mm以上は欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする