サンフレックス
セラホイール(非鉄用) Φ32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88152854
品番
No.H-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
石材、ガラスの磨き作業に適します。
穴径(mm)
1.5
外径(mm)
32
厚さ(mm)
2
砥材
SG材
材質
ゴム砥石
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
石材、ガラス