サンフレックス
非鉄用 軸付砥石 4本組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
88153064
品番
No.J-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)
2.34
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
石材、ガラス、貝殻等
外径(mm)
4~5