サンフレックス
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88153143
品番
No.J-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途
金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
セット内容
毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1
適合材
金属、木材、樹脂