No.J-145 白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入) サンフレックス 88153195

白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード88153195品番No.J-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。

用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)19軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質白毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする