No.J-150 鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス 88153247

鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード88153247品番No.J-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153247
2024-03-14
用途: バイク整備作業
製造業

バイクのアルミパーツ等のサビ取りに使用。複雑形状のバイクパーツの狭い部分に届きやすく重宝しております。

対象商品 : 88153247
2022-09-11
用途: バイクメンテナンス用

バイクのメンテナンス用です。
価格がリーズナブルなのでいつも助かっています。

対象商品 : 88153247
2017-07-06
用途: バイク冷却フィンのさび落とし
その他業種

耐久性がないみたいです。ちょっと強くしたら、固定部が空回りして使い物になりませんでした。軽作業用ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする