サンフレックス
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
88153283
品番
No.J-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
ステン線
形状
ホイール型
適合材
各種金属