曜日別特売
No.J-155 ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス 88153292

ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード88153292品番No.J-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153292
2023-10-13
用途: 金属部品の汚れ落としに使用。
製造業

金属部品の汚れ落としに使用。ザクザク削れて良い感じです。
使っているうちにブラシが丸まってくるので時々毛先を広げながら使うと良いです。
2本入りでコスパも良いと思います。

対象商品 : 88153292
2022-11-06
用途: 金型のメンテナンス作業

回転の遅い電動工具での使用です。コスパは良いです。

対象商品 : 88153292
2022-01-06
用途: 塗装はがしに使用
ダイヤゼブラ電機株式会社

摩耗が早く 毛がすぐに短くなる、変形してしまう等で耐久性が少し不満。
使い始めはぐんぐん塗装を削り取ってくれる、これが長持ちすれば★5つ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする