No.J-179 軸付フェルト Φ8mm径 (2本入) サンフレックス 88153511

軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(2本)形状砲弾型注文コード88153511品番No.J-179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。

用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153493
2018-04-07
用途: 金属磨き
ミヤオク

思っていたよりも大きめでした。使用感は良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする