曜日別特売
4WR3.2TX2 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88154141

4WR3.2TX2 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88154141
4WR3.2TX2 4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88154141

4本吊 ワイヤスリング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)14
使用荷重(t)3.2
有効長(m)2
内容量1セット注文コード88154141品番4WR3.2TX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高品質のリング・フックを使用しています。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)14有効長(m)2種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88154123
2021-06-26
用途: 金属スクラップの回収
株式会社ともいき建設業・工事業

以前チェーンスリングをつかっていましたが 今回はワイヤースリングに変更しました。フックの外れ止めもしっかりしているし 重さもまあまあかなと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 88154141
2021-09-28
用途: 吊り作業時
建設業・工事業

ワイヤーの長さ2mは丁度良い長さでした。
フックもしっかりしていて重量物でも安心して吊り作業が出来ました。14mmの太さが微妙でしたが、重宝してます。

対象商品 : 88154141
2021-05-18
用途: 機械の荷揚げ、据付け
高安電工

安心して作業が出来ました。4本吊り上げは、安心です。

対象商品 : 88154096
2020-07-20
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

長さも丁度良い、軽くて、使いやすい商品だと思います。

対象商品 : 88154123
2019-03-07
用途: 機材の吊り上げ
建設業・工事業

安定感抜群!もう少し軽ければ、なお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88154105
2017-12-05
用途: フレコンの吊り上げ作業に
昭和KDE株式会社

これまでは4本吊りチェーンスリング1.5mを使用していましたが吊り代が少し足りないので探していて、こちらを見つけました。チェーンより軽くて使い勝手が良いです。

対象商品 : 88154123
2016-03-18
用途: コンテナ吊り
卸売・小売業

安心して使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする