※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
9
注文コード
88154367
品番
JSB-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
寸法t(mm)
38
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
57
寸法d1(mm)
47
材質
スチール
質量(kg)
8.7
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
使用荷重(t)
9
寸法d(mm)
38
寸法L1(mm)
152
表面処理
生地
寸法d3(mm)
46
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。