曜日別特売
JRWR-12X2.5 JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業 88154866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm

商品レビューを投稿する
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード88154866品番JRWR-12X2.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。長さ(m)2.5質量(kg)1.52種別両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする