曜日別特売
JRWR-9X5 JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業 88155137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード88155137品番JRWR-9X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
長さ(m)5質量(kg)1.5使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88155112
2025-11-11
用途: 荷物運搬練習用
株式会社MURANAGA教育・研究機関

一般的なワイヤーロープだと思います。圧縮止めがついているので素線の引っ掛かりが少ないです。

対象商品 : 88155103
2024-03-30
用途: 大型トラックの荷締め用に
堺商運株式会社

10トン平ボデーの荷締め用に購入しました。
重量物をあまり積まないので4分のワイヤーだと使い難く3分のワイヤーに交換のために買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする