JTWR-10X1 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業 88155155

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード88155155品番JTWR-10X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
長さ(m)1アイの長さ(mm)240種別両端アイ材質ロープ:炭素綱質量(kg)0.75使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120安全率6倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-28
用途: ユニック車での玉掛け
運輸・通信業

9mmを使用していたが頼り無く感じ、12mmでは扱いにくい。
今回見つけた10mmを購入。
やはり9mmと違い安心感があります。

対象商品 : 88155173
2020-11-21
用途: 機械の移動に使いました。
製造業

製品としては安心感があり良いと思いますが ワイヤーを編んだ所にバリがあり 軍手での作業では手を痛めそうで危険でした。

対象商品 : 88155191
2019-02-13
用途: 足場材の玉掛け
建設業・工事業

繰り返し使用してもヨレにくく非常に使い易いと感じた

対象商品 : 88155191
2018-07-05
用途: 建設現場での荷積み荷降ろし
有限会社常総物流運輸・通信業

店頭では、なかなか10ミリの玉掛けワイヤーが置いてないので助かった。9ミリでは細く、12ミリより軽くて扱いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする