曜日別特売
JTWR-6X2 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業 88155566

 

JTWR-6X2 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業 88155566
JTWR-6X2 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業 88155566

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード88155566品番JTWR-6X2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。長さ(m)2種別両端アイ材質ロープ:炭素綱質量(kg)0.32種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

アイの大きさや編み込み部分の使用感は良いです。
アイの長さを短くして、長さを40㎝・60㎝品を出していただけると助かります

対象商品 : 88155557
2021-02-04
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

お手ごろな価格で購入でき、配送もスムーズだったのですぐに使用することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 88155557
2020-09-29
用途: 伐採等
製造業

リーズナブルなお値段で、使いやすく、かつ丁寧な作りで感謝です。

2020-05-27
用途: 荷物の固定に
ワールドネット卸売・小売業

安定感がありました。コストも良い感じです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする