SUSBC-14 SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業 88155943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS TAIYOシャックル BC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)24
使用荷重(t)1.2
内容量1個注文コード88155943品番SUSBC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)0.51寸法L(mm)72使用荷重(t)1.2寸法t(mm)14寸法D(mm)36材質ステンレス種類BC寸法B(mm)24寸法d2(mm)16寸法d3(mm)17安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする