SUSBC-16 SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業 88155952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS TAIYOシャックル BC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)26
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード88155952品番SUSBC-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)0.75寸法L(mm)80使用荷重(t)1.5寸法t(mm)16寸法D(mm)40材質ステンレス種類BC寸法B(mm)26寸法d2(mm)18寸法d3(mm)19安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする