※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
SUS TAIYOシャックル BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
41
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
41
使用荷重(t)
4.2
0.2
0.35
0.6
0.9
1.2
1.5
2
2.5
3
3.6
4.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156004
品番
SUSBC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
3.19
寸法L(mm)
135
使用荷重(t)
4.2
寸法t(mm)
26
寸法D(mm)
66
材質
ステンレス
種類
BC
寸法B(mm)
41
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
32
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。